曜日別特売
匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄 アズマ工業 19765245

 

匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄 アズマ工業 19765245
匠113 吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄 アズマ工業 19765245

吾妻棕櫚箒 鬼毛 長柄

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1本注文コード19765245品番匠113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。
棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。
棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。
同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。

全長(mm)約1230質量(g)約590材質(柄部)材質(ホーキ穂)棕櫚穂幅(mm)約290繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする