曜日別特売
匠114 吾妻棕櫚箒 鬼毛 短柄 アズマ工業 19765263

吾妻棕櫚箒 鬼毛 短柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード19765263品番匠114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。
棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。
棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。
同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。

全長(mm)約730質量(g)約360材質(柄部)材質(ホーキ穂)棕櫚穂幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする