CH860 アズマジック NEW浴室洗剤 アズマ工業 19766356

アズマジック NEW浴室洗剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(400mL)
注文コード
19766356
品番
CH860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「アズマジック」はハウスクリーニングの現場で使用している洗剤をベースに、家庭用にアレンジした強力洗剤。泡状の洗剤が汚れに入り込み、細かく分解し、汚れをスッキリ落とします。
浴槽や湯桶、浴室の壁面や床面などについた白いカチカチ汚れや皮脂汚れ、黒ズミを簡単に落とすことができます。頑固な汚れには、吹き付けた後、5分ほど放置すると効果的。洗剤が汚れになじみ、より簡単に汚れを落とせます。
酸性の洗浄剤なので、浴室内についた白いカルシウム汚れに特にオススメ。何層にも重なった白いカチカチ汚れを簡単に落とすことができます。
もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。

用途
浴槽、浴室の床・壁・ドア・蛇口、浴室小物などの汚れ落としに
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤、スルファミン酸(2.5%)、メタンスルホン酸(2%)
質量(g)
約510
寸法(cm)
約10×24×6
液性
酸性
使用の目安
約30×30cmに対して1回噴射
使用場所
浴室
毒劇区分
劇物
商品タイプ
本体
注意
※木製品など液が染み込む素材、大理石(人造含む)、表面に特殊な加工がしてあるものには使用できません。
※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際は保護手袋・保護メガネをご着用ください。
※ご使用の際は目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※飲用不可。人体に害があるので飲まないでください。
※他の洗剤やクレンザーとの混合、併用はしないでください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766356
2019-12-02
用途: 浴槽掃除
建設業・工事業

思っていたより全然、汚れが落ちない。
ぺーパーなどを使用してつけ置きしてもほとんど落ちない。
期待外れ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする