N-BR205 AZH205 化学モップワイドXL アズマ工業 19766794

 

N-BR205 AZH205 化学モップワイドXL アズマ工業 19766794
N-BR205 AZH205 化学モップワイドXL アズマ工業 19766794

AZH205 化学モップワイドXL

(1件のレビュー)
10日以内出荷特別運賃10日以内出荷とは
内容量1本注文コード19766794品番N-BR205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽く拭くだけでホコリをキャッチします。
良質な着塵剤を塗布してありますので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。
手軽に再生できるから安心です。丈夫なスチール柄を使用しました。

用途
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床のホコリ取り
材質(柄部)スチール材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル40%、レーヨン30%、アクリル30%モップ替糸重量(g)135繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※モップを床等に長時間放置するとシミになる場合があるので注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: コンクリート床面 清掃
株式会社庄司合金鋳造所

予想以上に綺麗に細かいチリや埃迄が除去出来た あとは耐久性が課題だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする