N-BR209 AZH209 化学モップミニX アズマ工業 19766819

AZH209 化学モップミニX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19766819品番N-BR209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

糸でホコリを絡め取る化学モップは、やさしく、すべるようにお掃除することができます。ホコリの吸着力を手軽に再生できるので、繰り返し使えて経済的です。
糸のヨリが戻りにくいフィクシー糸(ヨリが戻りにくい加工)を使用しています。ホコリ取り性能が長続きします。モップ糸にはベトつかない良質な着塵剤を使用しています。
モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。「 化学モップミニXスペア SP231 」またはスペア番号23番の化学モップのスペアが共通で取り付けできます。

質量(g)約100材質(柄部)ABS樹脂全長(cm)約34材質(モップ)ポリエステル、レーヨン、アクリル繰り返し・詰め替え対応
注意
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※特異体質の方は保護手袋などを使用してください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップに付着しているホコリはあらかじめよく振り落とし、他の洗濯物とは一緒に洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする