アズマ工業
オニキス 化学モップワイドTL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19766925
品番
OX213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに
拭き幅(cm)
約46
質量(g)
約420
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
寸法(cm)
約47×130×19
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
材質(モップ)
アクリル、ポリエステル
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※糸のヨリが戻りやすいので、洗濯機では洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200