OX-SP142 オニキス 化学モップ40Tスペア アズマ工業 19767153

オニキス 化学モップ40Tスペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19767153品番OX-SP142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「OX207 化学モップ40TL」のスペア。スペア番号14番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号14番が取り付け可能な化学モップであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。

用途
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに
拭き幅(cm)約55仕様スペア番号14番材質アクリル、ポリエステル質量(g)約155繰り返し・詰め替え対応
注意
※食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※糸のヨリが戻りやすいので、洗濯機では洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする