OX-SP605 オニキス 自在ホーキ30スペア アズマ工業 19767257

オニキス 自在ホーキ30スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19767257品番OX-SP605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

「OX311 自在ホーキ30L」のスペア。スペア番号60番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号60番が取り付け可能な自在ホーキであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。

用途フロアの掃き掃除に仕様スペア番号60番質量(g)約100材質(ブラシ部)ポリプロピレン、馬毛耐熱温度(℃)約70材質(ヘッド)ポリプロピレン穂幅(mm)約320繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする