曜日別特売
SP141 AZH-SP141 化学モップ40Xスペア アズマ工業 19767345

SP141 AZH-SP141 化学モップ40Xスペア アズマ工業 19767345
SP141 AZH-SP141 化学モップ40Xスペア アズマ工業 19767345
SP141 AZH-SP141 化学モップ40Xスペア アズマ工業 19767345

AZH-SP141 化学モップ40Xスペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19767345品番SP141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スペア番号14番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。昔ながらの化学モップです。
糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。

拭き幅(cm)約55仕様スペア番号14番材質ポリエステル、レーヨン、アクリル繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-26
用途: 切削作業後の塗装清掃に使用し 劣化して来たらコンクリート床拭き用として
株式会社庄司合金鋳造所

他社の同等品より耐久性があると感じています。但し、両サイドの布地に傷等の症状が見えてくると生地のほつれ?が一気に
出てくるのが残念です。布地を二重になるように最初から補強は出来ないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする