ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック 同一
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
取付板厚(mm)
(最大)5
(最大)6
(最大)5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768474
品番
L-221-2-KA
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・鍵はリバーシブルキーです。
・M18サイズの錠前です。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
・専用止金が付属しています。
用途
・小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
41
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.J01です。
注意
※止金は固定しており方向変更ができません。