ジョー・プリンス竹下
カムロック 同一
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19768526
品番
L-225-KA
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。
・キーは複製が困難なバルバ型キーです。
・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
89
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)9
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。
注意
※止金は付属していません。