※画像は右勝手です
ジョー・プリンス竹下
子扉ロックユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
左勝手
注文コード
19768693
品番
PH-490-L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途
・制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上
黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)
311
仕様
左勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロット棒は別売りです。