ジョー・プリンス竹下
ロット棒用樹脂製ガイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19768858
品番
L-550
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途
・各種ボックス等
適合
(ロット棒)Φ8
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
8
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応