BAB-T4 防炎バイクカバー アラデン 19768955

 

BAB-T4 防炎バイクカバー アラデン 19768955
BAB-T4 防炎バイクカバー アラデン 19768955
BAB-T4 防炎バイクカバー アラデン 19768955

防炎バイクカバー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
4
注文コード
19768955
品番
BAB-T4
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

(公財)日本防炎協会認定品です。
あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。
使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。
強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。
フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

適合寸法(m)
車長/1.20~1.70
仕様
カウル付・カウルレス兼用
材質
ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
色
シルバー
タイプ
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
適合排気量(cc)
50~90
注意
※適合車種をメーカーのホームページ等でご確認の上、お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 原付二種のカバー
その他業種

複数のバイクにそれぞれに適合すると書かれていたサイズのカバーを購入しましたが、全て1~2サイズ分ほど小さすぎでした。カバーとしての機能面では良さそうではありますが、無理して覆っている状態です。(例:1台は前輪の下まで覆えずにフェンダーに引っかけて使用しています)。

対象商品 : 19768937
2024-05-01
用途: 二輪車の保管時
サービス業

防炎は放火などに対するものであり、降車直後のエキパイなどに触れるとカバーは溶けます。また引張強度も強いとは言えずレバーなどの突起物に引っかかると破れやすい点も気を付けてください。

対象商品 : 19768946
2019-05-07
用途: 保管
製造業

4輪のカバーもアラデンさんを使用しているので
2輪もと思い注文しましたが思ったより薄手でちょっと残念でした。
でも普通に使用出来るので問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする