GIVI V58NB2 MAXIA5
58Lの樹脂製モノキーケース。ヘルメット2つが入る大きさでも樹脂による軽量化を実現。
自動車由来の空気力学デザインを取り入れ、リアボックスに空気の流れを意識したフォルムを採用。すっきりとしたラインに仕上げています。
蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。
鍵位置を2時方向にセットすると、鍵を抜いてもボックスの開閉が可能。
ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。
X型の固定ベルトがボックスを開けた瞬間の荷物の飛び出しを防ぐ。
ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。
開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。
- 用途
- バイク用リアトップケース(モノキー)
自動車由来の空気力学デザインを取り入れ、リアボックスに空気の流れを意識したフォルムを採用
ヘルメット2つが入る大きさでも樹脂による軽量化を実現。ボトムインナーマットとインナーネット、X型固定ベルトが標準装備で荷物の振動を軽減
簡単に上蓋をロックできる、プッシュダウンクローズシステム採用。鍵位置を2時方向にセットすると、鍵を抜いてもボックスの開閉が可能。
- 内容量
- 1個
注意
※デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 車体への取付の際は別売り車種別フィッティング、指定モノキーベース(M3/M5など)が必要。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意ください。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ