アラデン
オートバイクカバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
ML
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19769025
品番
AB-L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
ポリエステル100%・平織り生地
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×260×40
適合排気量(cc)
125~1400
適合寸法(m)
車長/2.10~2.45