DUKE(デューク)
老眼鏡 エアフォルクカラーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
度数
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
色
ブラウンデミクリア
グレイクリア
ブラウンデミクリア
クリアブラック
クリアグレイ
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19775797
品番
DR-37-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くてキレイな発色が特徴、曲げてもカタチをキープしやすく眼鏡素材に最適
度数
4
色
ブラウンデミクリア
質量(g)
21
材質(フレーム)
TR90
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×15.0×3.4
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器