曜日別特売
60SU トップジョイント サストップキャップ シーケー金属 19782325

※寸法図

トップジョイント サストップキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)86
内容量1個注文コード19782325品番60SU
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状キャップ付属品ボルト呼び×長さ:M10×45、ナットの2面幅(mm):17仕様許容曲げ角度θ(°):1°50′全長(mm)86寸法A(mm)86寸法E(mm)0~3寸法B(mm)131寸法C(mm)45外径(mm)131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする