※寸法図
シーケー金属
トップジョイント サストップキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
115
86
102
115
147
176
204
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19782343
品番
80SU
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
キャップ
付属品
ボルト呼び×長さ:M10×55、ナットの2面幅(mm):17
仕様
許容曲げ角度θ(°):1°10′
全長(mm)
115
寸法A(mm)
115
寸法E(mm)
0~3
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
45
外径(mm)
165
商品豆知識
配管工事を支える補助部材