※寸法図
シーケー金属
トップジョイント サストップキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
147
86
102
115
147
176
204
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19782359
品番
100SU
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
形状
キャップ
付属品
ボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):24
仕様
許容曲げ角度θ(°):1°30′
全長(mm)
147
寸法A(mm)
147
寸法E(mm)
0~6
寸法B(mm)
205
寸法C(mm)
50
外径(mm)
205
商品豆知識
配管工事を支える補助部材