用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等吐出空気量(L/min)(0.7MPa時)70、(2.3MPa時)45出力(kW)0.75電圧(V)単相100(50/60Hz兼用)騒音レベル(dB(A))(通常)64、(Vモード)62タンク容量(L)4幅(mm)421高さ(mm)247奥行(mm)489質量(kg)14空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1潤滑方式オイルフリー制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7