- エスカラット 薬用デオドラントパウダーシート コーセーコスメポート 19788309

エスカラット 薬用デオドラントパウダーシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(12枚)
香りピュアシャボン
性別男女兼用
内容量1個(12枚)注文コード19788309品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミョウバン配合で汗をとめ匂わせない薬用デオドラントケア商品

香りピュアシャボン商品タイプシートタイプ有効成分ミョウバン(アルム石)性別男女兼用医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19788284
2019-06-01
用途: 運動して汗をかいた後に
その他業種

運動した後に使っています。
拭いた後にスーッとした感じが持続します。
パッケージもかわいくこれからの季節の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする