- エスカラット 薬用デオドラントパウダーシート コーセーコスメポート 19788327

エスカラット 薬用デオドラントパウダーシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(40枚)
香りローズ
性別男女兼用
内容量1個(40枚)注文コード19788327品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ミョウバン配合で汗をとめ匂わせない薬用デオドラントケア商品

香りローズ商品タイプシートタイプ有効成分ミョウバン(アルム石)性別男女兼用医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19788327-20213979-- エスカラット 薬用デオドラントパウダーシート コーセー 20213979エスカラット 薬用デオドラントパウダーシートコーセー1個(40枚)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19788284
2019-06-01
用途: 運動して汗をかいた後に
その他業種

運動した後に使っています。
拭いた後にスーッとした感じが持続します。
パッケージもかわいくこれからの季節の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする