※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友理工
スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ホース長さ(m)
30
10
15
20
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19790785
品番
M3-Z-30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.24
適合メーカー
蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
注意
※カプラー形状は必ず確認して下さい。200V温水洗浄機には適合しない機種もあります。