※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ホース長さ(m)
20
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19790828
品番
A3-C3-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
0~80
補強層
特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)
16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.2
適合メーカー
精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
注意
※カプラーサイズは必ず確認して下さい。