※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ホース長さ(m)
20
10
15
20
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19790898
品番
YWJ6-413-20M-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
6.4
ホース外径(Φmm)
13.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.23
適合メーカー
バンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。