6000L ボンベ固定スタンド アズワン 19797296

6000L ボンベ固定スタンド アズワン 19797296
6000L ボンベ固定スタンド アズワン 19797296

ボンベ固定スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
架数Φ240×1本
適合径(Φmm)240
内容量1個注文コード19797296品番6000L
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥33,550
販売価格(税別)
30,500

ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。

架数Φ240×1本適合径(Φmm)240材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13外形寸法(mm)490×400×970mmアズワン品番1-2984-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする