曜日別特売
2PJ-15 棚ガード 2PJ オーエッチ工業 19798127

2PJ-15 棚ガード 2PJ オーエッチ工業 19798127
2PJ-15 棚ガード 2PJ オーエッチ工業 19798127

棚ガード 2PJ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
間口(mm)1500
アズワン品番1-3857-03
内容量1個注文コード19798127品番2PJ-15
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。

アズワン品番1-3857-03間口(mm)1500サイズL材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25取付可能寸法(cm)外周23~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする