アズワン
ボンベ固定スタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
架数
Φ120×2本又はΦ240×1本
Φ120×2本又はΦ240×1本
Φ120×4本又はΦ240×2本
Φ120×5本又はΦ240×3本
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19799353
品番
BB-500N
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
架数
Φ120×2本又はΦ240×1本
適合径(Φmm)
120
付属品
ベルト2本
材質
20×40平角鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
9
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×800mm
アズワン品番
1-9054-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000