曜日別特売
CWC600-500 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工 19801364

 

CWC600-500 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工 19801364
CWC600-500 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工 19801364
CWC600-500 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工 19801364
CWC600-500 【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工 19801364

【オーダー】ライトボードすのこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)500
内容量1台注文コード19801364品番CWC600-500
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。

材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70奥行(mm)500間口(mm)600参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
注意
※この商品は、個人様宅への配送不可の商品です。
予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする