曜日別特売
- ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン 19801575

ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)6.35
内径(Φmm)3.17
内径×外径(Φmm)3.17×6.35
内容量1巻注文コード19801575品番-
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥42,144
販売価格(税別)
38,313

高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。

長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260内径(Φmm)3.17規格食品衛生法適合商品内径×外径(Φmm)3.17×6.35外径(Φmm)6.35アズワン品番2-795-05
注意
※ラボランとは・・・1割増量のお徳用パックです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする