曜日別特売
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933

※製品仕上がりイメージ図

- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933
- nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント) 19801933

nax アドミラ マジョーラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(900g)
704 セイファート
内容量1缶(900g)注文コード19801933品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。
カラーは見る角度によって変化。
マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。
マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。

用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。704 セイファート使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1につき750/税込825
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする