PRF500W 写真照明用アイランプ・フラッド(散光形) 岩崎電気 19802073

PRF500W 写真照明用アイランプ・フラッド(散光形) 岩崎電気 19802073
PRF500W 写真照明用アイランプ・フラッド(散光形) 岩崎電気 19802073
PRF500W 写真照明用アイランプ・フラッド(散光形) 岩崎電気 19802073

写真照明用アイランプ・フラッド(散光形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19802073品番PRF500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,030

広範囲にわたって平均したやわらかな散光が得られます。
強い陰影を出さないため、被写体の主光源や補助光源としても適しています。
きめ細やかな撮影効果が得られます。

口金E26定格ランプ電力(W)500定格電圧(V)100全長(mm)175種類フラッド(散光形)相関色温度(K)3200全光束(Lm)9000定格寿命(時間)100ガラス球形式R127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする