BIO-BIK(イナ・オプティカ)
アルミブロックABR-96PLT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19803273
品番
ABR-96PLT
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様
適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート
材質
アルミニウム
質量(g)
約630
型番
ABR-96PLT
耐冷温度(℃)
-196
サイズ(mm)
123×85×25
アズワン品番
2-7744-11