曜日別特売
KS1500-4 ボンベスタンド アズワン 19803937

ボンベスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
架数1500L/2000L用×4本
適合ボンベΦ140~166mm・高さ660~810mm
Φ140~166mm・高さ660~810mm
Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
内容量1台注文コード19803937品番KS1500-4
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥62,480
販売価格(税別)
56,800
架数1500L/2000L用×4本適合ボンベΦ140~166mm・高さ660~810mm質量(kg)16サイズ(mm)820×250×660アズワン品番2-9198-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※底板Φ12mmのアンカー穴4個あり。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする