IRS-B-5-1-5 ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) アズワン 19804953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
厚さ(mm)5
タイプエスゴムマット
内容量1枚注文コード19804953品番IRS-B-5-1-5
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。

材質スチレン・ブタジエンゴム厚さ(mm)5タイプエスゴムマット硬さ73引張強度5.8MPa仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品寸法(幅W×長さL)(m)1×5アズワン品番2-9253-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする