アズワン
エチレンプロピレンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
3
1
2
3
5
寸法(mm)
300×300
300×300
500×500
1000×1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
エチレン・プロピレンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×300
アズワン品番
2-9303-01
色
黒
規格
JIS K 6380 該当番号:BAD6353
伸び(%)
350
引張強度(MPa)
7
硬さ(デュロメータA)
65