アズワン
ニトリルゴムシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
2
1
2
3
5
寸法(mm)
1000×1000
300×300
500×500
1000×1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
2-9306-03
規格
JIS K 6380 該当番号 BJB 6361
硬度
60
伸び(%)
350
引張強度(MPa)
8.8
色調
黒色