アズワン
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
厚さ(mm)
3
1
2
3
5
寸法(mm)
300×300
300×300
500×500
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805373
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×300
アズワン品番
2-9319-01
規格
JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度
50
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
7
色調
白色半透明