アズワン
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
3
1
2
3
5
寸法(mm)
500×500
300×300
500×500
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
2-9319-02
規格
JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度
50
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
7
色調
白色半透明