曜日別特売
- シリコンゴムシート アズワン 19805398

- シリコンゴムシート アズワン 19805398
- シリコンゴムシート アズワン 19805398
- シリコンゴムシート アズワン 19805398

シリコンゴムシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード19805398品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790
材質シリコンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番2-9320-01規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする