曜日別特売
#101A 安全シューズ(防滑/ヒモタイプ) アズワン 19806037

#101A 安全シューズ(防滑/ヒモタイプ) アズワン 19806037
#101A 安全シューズ(防滑/ヒモタイプ) アズワン 19806037

安全シューズ(防滑/ヒモタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)29.5
内容量1足注文コード19806037品番#101A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。

ブラック/グレーサイズ(cm)29.5仕様防滑タイプ規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)標準質量(g/片足)380(26cm代表値)アズワン品番2-9598-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする