曜日別特売
302-121 法令許可票(電気工事業) ユニット 19807025

法令許可票(電気工事業)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容登録電気工事業者登録票
表示内容登録電気工事業者登録票
内容量1枚注文コード19807025品番302-121
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。

厚さ(mm)1寸法(mm)400×500文字内容登録電気工事業者登録票仕様穴4スミトラスコ品番737-5948材質エコユニボード質量(g)200取付方式4隅穴表示内容登録電気工事業者登録票
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19807025
2022-05-25
用途: 事務所に配置
建設業・工事業

とても見やすく、サイズもちょうど良いと思いました。

対象商品 : 19807025
2020-11-12
用途: 事務所の入口に掲載
株式会社テイクワン・インターナショナル・コーポレーション建設業・工事業

ビス穴もあいていて、油性マジックで書き入れてから外壁にビスで、とめるだけなので、取り回しが楽にできます。

対象商品 : 19807025
2020-05-28
用途: 更新の為
ノナカ電器株式会社卸売・小売業

安くて、軽くとても良い商品だと思います。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 19807025
2018-10-29
用途: これで十分

事業所登録の完了届にどうしても必要なため2枚購入
役場への届けはこれに手書きで十分ですよ

1が参考にしています
対象商品 : 19807007
2018-10-18
用途: 工事看板
株式会社アドバンスト

掲示用の穴もあいているのでサッと準備できます。印刷も綺麗で問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19807025
2017-03-13
用途: 電工事業の登録用に
KSエンジニアリング

登録電気工事業の登録に使用。値段も安いので問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 19807025
2020-02-29
用途: 法定標識の作成
YCS建設業・工事業

安い。年次更新も問題ない。ただかっこ悪い。客が見ないとこならOKか。

対象商品 : 19807025
2016-07-25
用途: 電気工事
建設業・工事業

登録電気工事業者に登録したため法定看板として購入しました。
文字はテプラーの24mmで作成し綺麗に出来ました。
早速、事務所に掲示しております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする