WS11黒23 安全靴 アズワン 19807035

WS11黒23 安全靴 アズワン 19807035
WS11黒23 安全靴 アズワン 19807035
WS11黒23 安全靴 アズワン 19807035

安全靴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)23.0
内容量1足注文コード19807035品番WS11黒23
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,710
販売価格(税別)
16,100

優れた耐滑性と快適性!JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。

サイズ(cm)23.0材質甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格標準質量(g/片足)800/足(26cmの場合)足幅3Eアズワン品番3-1782-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする