ユニット
法令許可票(鉄骨製作工場名表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
鉄骨製作工場名表示・単独工場用
鉄骨製作工場名表示・複数工場用
鉄骨製作工場名表示・単独工場用
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19807077
品番
302-18
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
表示内容
鉄骨製作工場名表示・単独工場用
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-5999
寸法(mm)
400×500×1厚
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001