302-25 法令許可票(消防関係法令による届出済票) ユニット 19807086

法令許可票(消防関係法令による届出済票)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19807086品番302-25
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。

表示内容消防関係法令による届出済票取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様穴4スミトラスコ品番737-6022寸法(mm)400×500×1厚質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする