302-46A 表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) ユニット 19807174

表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
表示内容薄型許可票4点表示入り(建築基準法による確認済・建設業の許可票・労災保険関係成立票・道路占用使用許可証)
取付方式穴6
内容量1セット注文コード19807174品番302-46A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。

表示内容薄型許可票4点表示入り(建築基準法による確認済・建設業の許可票・労災保険関係成立票・道路占用使用許可証)取付方式穴6材質アルミ複合板仕様穴6スミトラスコ品番811-5771セット内容設置用ピアスビス6個付属寸法(mm)910×1080×9厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19807174302-46A41500428302-46B302-46A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500428薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする