曜日別特売
303-18B 表示板取付ベース ユニット 19807348

表示板取付ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット材質耐水ベニヤセット内容取付金具4個トラスコ品番811-5757注文コード19807348品番303-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100

整然と一括掲示できる取付ベースです。

表示内容看板・許可票3点材質耐水ベニヤトラスコ品番811-5757セット内容取付金具4個寸法(mm)450×2150×25厚仕様L字型取付金具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする