曜日別特売
61型 ワンサイダー 大和プラスチック 19807515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61型 ワンサイダー 大和プラスチック 19807515
61型 ワンサイダー 大和プラスチック 19807515
61型 ワンサイダー 大和プラスチック 19807515

ワンサイダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード19807515品番61型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

上品な質感で高級感のあるシリーズです。
シンプルデザインで植物を引き立て、空間に調和します。

用途グラスファイバー鉢カバー 植木鉢 プランター FRP容量(L)50ホワイト規格(型)61型寸法A(mm)610寸法B(mm)290寸法C(mm)350
注意
※カバー仕様になっております。水抜き穴は開いておりません。
※底穴が必要な場合は、お客様ご自身でご対応ください。(※加工には、電動ドライバーとホールソーが必要です。)
※防水加工は施しておりません。水を張ってのご使用の場合は、しかるべき処置の上、ご使用頂くことをお勧め致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする