※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法(mm)
1000×1000×2
500×500×1
500×500×2
500×500×3
500×500×5
1000×1000×1
1000×1000×2
1000×1000×3
1000×1000×5
色
赤
赤
黒
白
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19807778
品番
汎用硬度 1000×1000×2mm
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質
シリコーンゴム
仕様
引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
寸法(mm)
1000×1000×2
色
赤
タイプ
両面皮なし
規格
食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度
汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm
3
)
0.5(測定条件JIS-K6767)
アズワン品番
3-2296-07